3-1
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.4409 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585872
No. Fabricante 3-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.4409 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585872
No. Fabricante 3-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3-1 BRG
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Radio de filete
    0.04 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de jaula
    Retenedor para conducción en tierra
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ER
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0 °
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    700069
  • Número de Upc del fabricante
    662461000601
  • UPC_NO
    662461000601
  • Peso
    1 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo