UC205D1

NTN
UC205D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3425 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585896
No. Fabricante UC205D1
Precio71.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC205D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3425 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585896
No. Fabricante UC205D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UC205D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3425 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.6693 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.3425 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M5x0.8
  • Serie
    UC2
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359231625
  • UPC_NO
    4547359231625
  • Peso
    0.441 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo