Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante703083
- UPC_NO662461019542
- Peso1 lb