UC209
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585926
No. Fabricante UC209
Precio78.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585926
No. Fabricante UC209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UC209 45MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    49.2 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 kgf
  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    0808250110346
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo