3-33C
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3.1875 pulg. Diámetro del orificio, 5.9063 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585956
No. Fabricante 3-33C
Precio4,842.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3.1875 pulg. Diámetro del orificio, 5.9063 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585956
No. Fabricante 3-33C
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
Su precio$4,842.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3-33C BRG
  • Sello de dedo patentado forrado de fieltro
  • 120° posición del tornillo de fijación
  • Tornillos de fijación de precisión rectificados con faceta de diamante
  • Retenedor único de metal para montar en tierra
  • Carrera interior endurecida por zonas
  • Placa de identificación de metal permanente
  • Carrera resistente a la corrosión de óxido negro
  • Sistema de lubricación y sellado diferenciado
  • Estabilidad superior del eje
  • Acero para rodamientos de alta calidad 52100
  • Sistema exclusivo de pasador de bloqueo y hoyuelos
  • Carrera exterior extraancha
  • Carrera interior extraancha

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9063 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.9375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    3.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461388198
  • UPC_NO
    662461388198
  • Peso
    10 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo