Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4 pulg.
- Diámetro exterior7.4803 pulg.
- Ancho general4.6250 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior4.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial29905 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante703169
- Número de Upc del fabricante662461020203
- UPC_NO662461020203
- Peso20.4 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola