2-015TC
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.9375 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00585995
No. Fabricante 2-015TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.9375 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00585995
No. Fabricante 2-015TC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2-015TC BRG
  • Inserto de cojinete de bolas para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Anillos de acero de alto carbono con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera interior con tratamiento térmico para aumentar la dureza y la resistencia al desgaste
  • Collarín de bloqueo concéntrico Skwezloc para fijación segura al vástago
  • Sellos de contacto de un solo labio para proteger contra contaminantes y retener la lubricación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461032237
  • UPC_NO
    662461032237
  • Peso
    0.8 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo