2-12 T
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.1250 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00585997
No. Fabricante 2-12 T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.1250 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00585997
No. Fabricante 2-12 T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2-12TC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.5625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461032244
  • Peso
    1.2 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo