Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- RPM Máx.4650 rpm
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieER
- UPC_NO662461032275
- Peso1.8 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola