Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general2.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.0938 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieER
- UPC_NO662461032312
- Peso2.63 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola