Motion
2-23TC
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00586012
No. Fabricante 2-23TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00586012
No. Fabricante 2-23TC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2-23TC BRG
  • Sealmaster® inserto de cojinete de anillo exterior ancho para usar solo en carcasas mecanizadas Sealmaster
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.1880 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lb
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    PPS
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ER
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    2-23TC
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461032367
  • UPC_NO
    662461032367
  • Peso
    3.35 lb
  • Relubricable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo