Descripción general
- Sealmaster® inserto de cojinete de anillo exterior ancho para usar solo en carcasas mecanizadas Sealmaster
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Diámetro exterior4.3310 pulg.
- Autorización internaEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho general2.6250 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Radio de filete0.0800 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lb
- Capacidad de carga estática radial8150 lb
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- RPM Máx.2550 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante2-24TC
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461032374
- UPC_NO662461032374
- Peso4.90 lb
- RelubricableSí