Motion
3-18T
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 2.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00586019
No. Fabricante 3-18T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 2.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00586019
No. Fabricante 3-18T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3-18TC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0938 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Dibujo CAD
  • UPC_NO
    662461032435
  • Peso
    2.5 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo