Descripción general
- Proporciona mayor rigidez cuando se monta que las bridas de dos pernos
- Sello de un solo labio con el dedo
- Autoalineación: la superficie exterior del cojinete y la superficie interna del alojamiento son esféricas
- Collarín de bloqueo del tornillo de fijación
- Ajuste único y seguro incluso en casos en los que el cojinete está sujeto a vibraciones o golpes intensos
- Capacidad de carga nominal superior a la de los cojinetes de bolas autoalineables correspondientes
- Carcasa ligera pero resistente
- Fácil montaje
- Ajuste preciso de la carcasa
- Sustituible: se puede instalar un nuevo cojinete en la resina existente
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud del centro del perno al centro3.7344 pulg.
- Longitud total4.9063 pulg.
- Número de cojineteUC306D1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.9063 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Ancho de la carcasa1.2656 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.7344 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial6000 lbf
- Capacidad de carga estática radial3350 lbf
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Cojinete de repuestoUC306D1
- ID de la carcasaFS306D1
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359216387
- UPC_NO4547359216387
- Peso3.97 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.