Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno100 mm
- Espaciado de ranura200 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio175 mm
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Longitud total345 mm
- Ancho de la carcasa260 mm
- Altura total290 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieUCT300
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho del anillo interior108 mm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteUCT320
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250277827
- UPC_NO0808250277827
- Peso68.3 lb
- Capacidad de carga dinámica radial17700 kgf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida