Motion
UCT320D1

NTN
UCT320D1

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 100 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #00586031
No. Fabricante UCT320D1
Precio2,518.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT320D1

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 100 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #00586031
No. Fabricante UCT320D1
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
Precio2,518.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT320D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    100 mm
  • País de origen
    JP
  • Espaciado de ranura
    260 mm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Número de estructura compatible
    T320D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro del orificio
    2.3125 pulg., 59.0 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Entre ancho de fotograma
    260.0 mm, 10.2344 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Ancho del cuerpo
    4.7187 pulg.; 120.0 mm
  • Longitud total
    345 mm
  • Altura total
    290 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    108 mm
  • Serie
    UCT
  • Cojinete de repuesto
    UC320D1
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Lubricación
    Relubricable
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT320D1
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    4547359229929
  • UPC_NO
    4547359229929
  • Peso
    66 lb
  • ID de la carcasa
    T320D1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos