Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 90 mm Diámetro del orificio, 160 mm OD, 96 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586039
No. Fabricante 5218

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5218 BRG
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    96 mm
  • Ancho del anillo exterior
    50.80 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    3.7813 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21566 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    700061
  • UPC_NO
    662461000571
  • Peso
    11.7 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo