Motion
5310
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.1875 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586046
No. Fabricante 5310
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.1875 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586046
No. Fabricante 5310
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5310 BRG
  • Sealmaster® inserto de cojinete de anillo exterior ancho para usar solo en carcasas mecanizadas Sealmaster
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Autorización interna
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Ancho del anillo exterior
    30.2 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    55.6 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lb
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ER
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    5310
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461000724
  • UPC_NO
    662461000724
  • Peso
    3.07 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo