Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior5.1181 pulg.
- Ancho general3.0630 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.0625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14839 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante700090
- UPC_NO662461000816
- Peso7.1 lb