Descripción general
Descripción del fabricante
5315 BRG
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general3.2520 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior42.86 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial17412 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante700092
- Número de Upc del fabricante662461000830
- UPC_NO662461000830
- Peso8.2 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad