Descripción general
Descripción del fabricante
5208C BRG
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Ancho general1.9370 pulg.
- Ancho del anillo exterior27.78 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Número de catálogo del fabricante703093
- UPC_NO662461019641
- Peso1.9 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad