Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general2.0314 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior28.58 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante703146
- Número de Upc del fabricante662461020043
- UPC_NO662461020043
- Peso2.40 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola