Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Diámetro exterior3.5620 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.1719 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante701170
- UPC_NO662461009581
- Peso3 lb