Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior1.2031 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante701174
- Número de Upc del fabricante662461009628
- UPC_NO662461009628
- Peso3.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola