Descripción general
Descripción del fabricante
AR-2-26 BRG
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Diámetro exterior4.7190 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior1.3281 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante701182
- Número de Upc del fabricante662461009697
- UPC_NO662461009697
- Peso5.8 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad