Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.1400 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.0156 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante701200
- UPC_NO662461009826
- Peso2.1 lb