Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.8750 pulg. D.E., 2.0313 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586132
No. Fabricante AR-3-111

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-3-111
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2031 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.0313 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    AR
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    701204
  • UPC_NO
    662461009857
  • Peso
    3.5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo