Motion
AR-3-27
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1700 pulg. D.E., 2.7500 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586137
No. Fabricante AR-3-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1700 pulg. D.E., 2.7500 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586137
No. Fabricante AR-3-27
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-3-27 BRG
  • Inserto de cojinete instalado en anillo de expansión de latón
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1700 pulg.
  • Autorización interna
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.4530 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13971 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    10063 lb
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    AR
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    AR-3-27
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461009895
  • UPC_NO
    662461009895
  • Peso
    9.30 lb