Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Ancho general3.7813 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior2.1406 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.7813 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial21566 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante701215
- Número de Upc del fabricante662461009956
- UPC_NO662461009956
- Peso18.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola