Motion
AR-2-112C
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.5620 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586170
No. Fabricante AR-2-112C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.5620 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586170
No. Fabricante AR-2-112C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-2-112C BRG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5620 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1719 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    AR
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    703995
  • UPC_NO
    662461025499
  • Peso
    3 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo