Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2.6870 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.9531 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante704022
- UPC_NO662461025703
- Peso1.5 lb