Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Diámetro exterior5.3750 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.5781 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.0625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14839 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante704033
- UPC_NO662461025802
- Peso9.6 lb