Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5620 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.1719 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante705595
- UPC_NO662461031414
- Peso3.3 lb