Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno130 mm
- Espaciado de ranura240 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Longitud total465 mm
- Altura total385 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieUCT300
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteUCT326
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250279579
- UPC_NO0808250279579
- Capacidad de carga dinámica radial23400 kgf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida