Motion
AR-2-18TC
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.3750 pulg. OD, 2.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00586253
No. Fabricante AR-2-18TC
Precio626.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.3750 pulg. OD, 2.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00586253
No. Fabricante AR-2-18TC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$626.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-2-18TC BRG
  • Inserto de cojinete instalado en anillo de expansión de latón
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Radio de filete
    0.0620 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Ancho del anillo interior
    2.0600 pulg.
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    AR-2-18TC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461034378
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.1720 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • UPC_NO
    662461034378
  • Serie
    AR-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    2.50 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo