Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Ancho general2.0938 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior1.2031 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.0938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante705978
- Número de Upc del fabricante662461034415
- UPC_NO662461034415
- Peso4.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola