Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total3.7031 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSFD
- UPC_NO087796108851
- Número de Upc del fabricante087796108851
- Peso1.06 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas