Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior5.3752 pulg.
- Ancho general3.0630 pulg.
- Ancho del anillo exterior40.08 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior77.79 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14839 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieAR
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante710140
- UPC_NO662461053355
- Peso9.6 lb