Motion
AR-313
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 65 mm Diámetro del orificio, 5.1701 pulg. OD, 2.7512 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586299
No. Fabricante AR-313
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 65 mm Diámetro del orificio, 5.1701 pulg. OD, 2.7512 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586299
No. Fabricante AR-313
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-313 BRG
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    5.1701 pulg.
  • Ancho general
    2.7512 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    36.91 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    69.85 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13971 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    AR
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    713903
  • UPC_NO
    662461071120
  • Peso
    9.3 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo