Motion
MSLN10
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586341
No. Fabricante MSLN10
Precio103.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586341
No. Fabricante MSLN10
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
Precio103.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSLN10 BRG& SS. MSLN10
  • Rodamiento de bolas sin montar de 5/8", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5118 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    0.7969 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lbf
  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • UPC_NO
    662864005708
  • Peso
    0.19 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo