Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior0.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Material del cojineteHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.9600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- UPC_NO662864005746
- Peso0.34 lb