Descripción general
- Inserto de cojinete de anillo interior ancho de diámetro exterior cilíndrico sin orificios de lubricación
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho general1.6250 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lb
- Capacidad de carga estática radial2567 lb
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- RPM Máx.5450 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieRB
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteRB-19C
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461025260
- UPC_NO662461025260
- Peso0.90 lb
- RelubricableNo