Motion
TCS-25-24
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1490 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00586515
No. Fabricante TCS-25-24
Precio275.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1490 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00586515
No. Fabricante TCS-25-24
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
Su precio$275.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCS-25-24 BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1490 pulg.
  • Autorización interna
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1880 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4370 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lb
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Nailon moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de triple labio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    TCS
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    TCS-25-24
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461009161
  • UPC_NO
    662461009161
  • Peso
    1.67 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo