Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.8125 pulg.
- Longitud total10.6250 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial9150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRSAO
- Cojinete de repuestoGN107KRRB
- UPC_NO087796059306
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796059306
- Peso9.56 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas