Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio1.3125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.5440 rpm
- SerieGFLCT
- Cojinete de repuestoGRA100RRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796057159
- UPC_NO087796057159
- Peso1.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt