Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total4.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial1700 lbf
- Capacidad de carga estática radial680 lbf
- Longitud a través del orificio5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.8270 rpm
- SerieLFST
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoRAL010NPP
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796056411
- UPC_NO087796056411
- Peso0.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt