Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro de longitud total4.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2320 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Longitud a través del orificio21/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6790 rpm
- SerieLFST
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoRAL012NPP
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796056633
- UPC_NO087796056633
- Peso0.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt