Motion
RABR 1/2
Cartucho de cojinete de bolas - 1/2 pulg. de diámetro interior, 1.8650 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #00586594
No. Fabricante RABR 1/2
Precio90.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1/2 pulg. de diámetro interior, 1.8650 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #00586594
No. Fabricante RABR 1/2
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
Precio90.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RABR 1/2 BRG

Especificaciones

  • Número de cojinete
    RA008RRB
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8650 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    RABR
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    S1008K
  • Número de Upc del fabricante
    87796056237
  • UPC_NO
    087796056237
  • Peso
    0.3 lb
  • Altura total
    0.6880 pulg.
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo