Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteRA012RRB
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.0620 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material del cojineteAcero
- SerieRABR
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoS1012K
- Número de Upc del fabricante87796056671
- UPC_NO087796056671
- Peso0.4 lb
- Altura total0.6880 pulg.
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas