Motion
RABR1
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, anillo excéntrico
Artículo MI #00586607
No. Fabricante RABR1
Precio108.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, anillo excéntrico
Artículo MI #00586607
No. Fabricante RABR1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RABR 1" BRG

Especificaciones

  • Número de cojinete
    RA100RRB
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3490 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    RABR
  • Número de Upc del fabricante
    87796057319
  • UPC_NO
    087796057319
  • Peso
    0.4 lb
  • Altura total
    0.8130 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo